Startseite

ORBIS - ORBOB180800 CONTA 230 CONTAORE - OB180800

KopierenKopieren
ORBIS - ORBOB180800 CONTA 230 CONTAORE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Einbau

  • Ausführung - digital

  • Zählbereich - 0.01 h

  • Reset-Funktion - ohne

  • Laufanzeige - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8426709001704

Artikelnummer

ORBOB180800

Herstellernummer

OB180800

Hersteller

ORB

Montageart:

Einbau

Ausführung:

digital

Zählbereich:

0.01 h

Reset-Funktion:

ohne

Laufanzeige:

nein

Anzahl der Zeichen:

7

Eingangsspannung:

230...230 V

Spannungsart:

AC

Frequenz der Eingangsspannung:

50...50 Hz

Antriebsart:

Quarz

Breite:

55 mm

Höhe:

55 mm

Einbautiefe:

37.5 mm

Frontplatte Breite:

55 mm

Frontplatte Höhe:

55 mm

Schutzart (IP):

IP65

Contaore elettromeccanico non azzerabile • Montaggio a retroquadro con accessori di fissaggio e cornice da 55 x 55 mm • Numeratore elettromeccanico da 7 Digit (5 unità + 2 decimali)