ORBIS - ORBOB140623 MINICARG USB A+C LN 5VDC3A INCALIM.230V - OB140623

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Buchse
Betriebsspannung - 110...230 V
Frequenz - 50...60 Hz
Max. Ausgangsstrom - 3 mA
Anschlussart - Schraubklemme
Packung
1 ST
EAN
8426709126315
Artikelnummer
ORBOB140623
Herstellernummer
OB140623
Hersteller
ORB
Ausführung:
Buchse
Betriebsspannung:
110...230 V
Frequenz:
50...60 Hz
Max. Ausgangsstrom:
3 mA
Anschlussart:
Schraubklemme
Farbe:
sonstige
Gerätebreite:
22.1 mm
Gerätehöhe:
85.5 mm
Gerätetiefe:
51 mm
Min. Tiefe der Gerätedose:
45.7 mm
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Schlagfestigkeit:
sonstige
Antibakterielle Behandlung:
nein


