ORBIS - ORBOB140602 MINICARG USB PRESA 2.1A 5VDC INC. ALIM.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Max. Ausgangsstrom - 2.1 mA
Montageart - Einbauinstallation
Farbe - sonstige
Ausführung - Buchse
Betriebsspannung - 207...253 V
Packung
1 ST
EAN
8426709113803
Artikelnummer
ORBOB140602
Herstellernummer
OB140602
Hersteller
ORB
Max. Ausgangsstrom:
2.1 mA
Montageart:
Einbauinstallation
Farbe:
sonstige
Ausführung:
Buchse
Betriebsspannung:
207...253 V
Frequenz:
50...60 Hz
MINICARG USB. Alimentatore USB da incasso utile per ricaricare smartphone, tablet e altri dispositivi elettronici con alimentazione 5 VDC.Alimentatore da incasso 1 modulo serie civile. Adattabile alle principali serie civili con un sistema di adattatori intercambiabili inclusi nella confezione. In dotazione tre frontalini colore Bianco, Antracite e Alluminio intercambiabili. Uscita standard USB a 5 VDC. Corrente in uscita max 2 A. Alimentazione 230 V AC