ORBIS - ORBOB137320 MINIBRIL LED LN LAM.EMERG.+ SEGNAP.INC - OB137320

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8426709126308
Artikelnummer
ORBOB137320
Herstellernummer
OB137320
Hersteller
ORB
La mini-luce led MINIBRIL LED LN è un dispositivo che svolge la doppia funzione di lampada segnapasso e di lampada ausiliaria di emergenza. Quando la lampada è alimentata, può rimanere accesa in modalità segnapasso o spenta, a seconda del tipo di funzionamento selezionato, mentre la funzione di emergenza è sempre attiva. In modalità segnapasso l'intensità luminosa della lampada è regolabile e l'accensione della lampada è regolata dalla funzione crepuscolare, in relazione al livello di luminosità dell'ambiente impostato. La lampada di emergenza si accende in caso di blackout della rete elettrica,indipendentemente dalla funzione segnapasso e al massimo del livello di luminosità. Due led ad elevata efficienza luminosa, alimentati da una batteria al Litio a lunga durata, garantiscono una buona illuminazione ausiliaria nella zona d'installazione per una durata di circa 2 ore (autonomia). La mini-luce MINIBRIL LED LN è un dispositivo da incasso, 1 modulo per serie civile, adattabile alla serie civile di BTICINO Living Now* In dotazione tre frontalini/adattatori intercambiabili di colore Bianco, Sabbia e Nero. CARATTERISTICHE TECNICHE -Alimentazione: 230 V -Frequenza nominale: 50 Hz -Autoconsumo: 9,4 VA (1 W) -Autonomia in caso dimancanza di rete (blackout): 2 ore, dopo 12 ore di carica ininterrotta -Fonte luminosa: 2 LED x 0,125 W con efficienza luminosa 20 lumen -Segnalazioni: LED verde lampeggiante ogni 5 sec. con presenza rete elettrica -Batteria: Lithium Polymer Battery 3.7 V 300 mAh -Temperatura di funzionamento: Da -10 °C a +40 °C -Regolazione luminosità: 5 - 400 lux -Regolazione sensibilità in modalità segnapasso: 10% - 70 % -Tipo di protezione: IP 20 -Serie compatibili (*): BTICINO(Living Now) -Installazione: Incasso 1 modulo serie civile (tipo 503) * I marchi indicati sono di proprietà dei legittimi proprietari


