Startseite

ORBIS - ORBOB136527 PLADI-E27 PLAFON.E27+RIVEL.HF - OB136527

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leuchtmittel - Kompaktleuchtstofflampe

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Mit Bewegungsmelder - nein

  • Mit Leuchtmittel - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8426709112943

Artikelnummer

ORBOB136527

Herstellernummer

OB136527

Hersteller

ORB

Leuchtmittel:

Kompaktleuchtstofflampe

Gehäusefarbe:

weiß

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Geeignet für Einbaumontage:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

ja

Fassung:

E27

Nennspannung:

220...240 V

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Lichtsensor:

nein

Mit Betriebsgerät:

ja

Werkstoff der Abdeckung:

Glas opal

Breite:

100 mm

Ausstrahlungswinkel:

> 80° - extrem breitstrahlend

Außendurchmesser:

277 mm

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

nein

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Höhe/Tiefe:

25 mm

Lichtaustritt:

direkt

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Lichtverteilung:

symmetrisch

Mit Luftschlitzen:

nein

Geeignet für Wandmontage:

nein

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:

nein

Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:

nein

Lampada da soffitto a LED con doppio livello di illuminazione e 3 possibili temperature di colore. - Tecnologia ad alta frequenza (HF), maggiore sensibilità al minimo movimento. - Elevata capacità di rilevamento al minimo movimento. - La sensibilità non dipende dalla direzione del movimento o dalla temperatura ambiente. - Il rilevamento migliora in volumi chiusi come corridoi, portali, bagni, ecc. - Consente di scegliere la temperatura di colore della luce tra: 3000 K (luce bianca calda), 4000K (luce bianca neutra) e 6000 K (luce bianca fredda). - Dopo il tempo di ritardo impostato, l'illuminazione rimarrà al 30% del suo valore massimo per un certo tempo o permanentemente - Evita di rimanere senza luce nelle aree buie, come magazzini, garage, corridoi di hotel, ecc. mantenendo un livello di illuminazione ridotto. - Temporizzazione regolabile al 100% da 10 secondi a 12 minuti. - Temporizzazione regolabile del 30% da 0 s a permanente. - Luminosità del 100%: 1200 lm. - Luminosità del30%: 360 lm. - Installazione rapida mediante piastra di fissaggio. - Accesso al cablaggio tramite pressacavo filettato. - Alto grado di protezione: IP66. - Terminali a connessione rapida. - Area rilevamento da 4 ma 16 m di diametro. - Parametri regolabili: timing 100%, timing 30%, area pickup, sensibilità alla luce e temperatura colore. CARATTERISTICHE TECNICHE - Tensione nominale: 230 V AC ±10% - Frequenza nominale: 50 60 Hz - Autoconsumo in ON: 17,5 VA (15,5 W) - Autoconsumo in Stand-by: 13,5 VA (7 W) - Autoconsumo in OFF: 6,2 VA (1,5 W) - Temperatura di colore: 3000 K 4000 K 6000 K - Sensore alta frequenza: 5,8 GHz - Angolo di rilevamento: 360° - Campo di rilevamento: Da 4m a 16 m di diametro a 2,5 m di altezza - Regolazione luminosità: 3 2000 lux - Regolazione Temporizzazione principale: 10 s 12 min - Luminosità plafoniera: 1200 lm / in modalità stand-by 360 lm - Temperatura di funzionamento: Da10 °C a +50 °C - Grado di protezione: IP 66 - Collegamento: Cavisezione min 0,5 mm2 e max 2,5 mm2 - Classe di protezione: Classe II in condizione di montaggio corrette - Installazione: - Soffitto tra i 2 e 4 m - 'Parete tra 1,5 e 3,5 m