ORBIS - ORBOB136400 MAXISELF LED LAMP.EMERGEN. B/N INC.3 MOD - OB136400

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Module (bei Modulbauweise) - 3
Mit Leuchtmittel - ja
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Mit feststehendem Symbol/Aufdruck - nein
Mit austauschbarem Symbol - nein
Packung
1 ST
EAN
8426709112868
Artikelnummer
ORBOB136400
Herstellernummer
OB136400
Hersteller
ORB
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
3
Mit Leuchtmittel:
ja
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit feststehendem Symbol/Aufdruck:
nein
Mit austauschbarem Symbol:
nein
Verwendung als Taster:
nein
Montageart:
Unterputz
Werkstoff:
Kunststoff
Transparent:
nein
Farbe des Leuchtmittels:
grün
Geeignet für Schutzart (IP):
IP40
Nennspannung:
230 V
Max. Lampenleistung:
0.125 W







