Startseite

ORBIS - ORBOB110330CH ORBISON 230V DINDON - OB110330CH

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Stromart - AC

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Lautstärke - 90 dB

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Werkstoffgüte des Gehäuses - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

8426709112486

Artikelnummer

ORBOB110330CH

Herstellernummer

OB110330CH

Hersteller

ORB

Stromart:

AC

Schutzart (IP):

IP20

Lautstärke:

90 dB

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Werkstoffgüte des Gehäuses:

sonstige

Oberflächenschutz Gehäuse:

unbehandelt

Gehäusefarbe:

weiß

Tonart:

alternierend

Montageart:

Aufbau

Trafo eingebaut:

ja

ORBISON è un campanello timbrico bitonale. CARATTERISTICHE TECNICHE - Tensione nominale: 230 V - Frequenza nominale: 50-60 Hz - Autoconsumo: 19,4 VA - Colore: Bianco