ORBIS - ORBOB537126 SONDA TPI PORTATILE IMMERSIONE - OB537126

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Stift
Messbereich - -80...600 °C
Werkstoff - Stahl
Länge der Sonde - 120 mm
Länge des Anschlusskabels - 2 m
Packung
1 ST
EAN
8426709916893
Artikelnummer
ORBOB537126
Herstellernummer
OB537126
Hersteller
ORB
Ausführung:
Stift
Messbereich:
-80...600 °C
Werkstoff:
Stahl
Länge der Sonde:
120 mm
Länge des Anschlusskabels:
2 m
Sonda ad immersione termocoppia con impugnatura in pVC e cavo spiralato


