Startseite

OPPLE LIGHTING BV - OPP545001061400 LEDHIGHBAY-P5 200W-DALI+BLE2-840-N

KopierenKopieren
OPPLE LIGHTING BV - OPP545001061400 LEDHIGHBAY-P5 200W-DALI+BLE2-840-N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck: 3824.09 kg CO2 eq.

EAN

6941497772374

Artikelnummer

OPP545001061400

Herstellernummer

545001061400

Hersteller

OPP

Apparecchio di illuminazione a LED di alta qualità con design ultra sottile. Efficienza fino a 160 lm/W. Dotato di valvola anti condensa. Dotato di connettore IP68. Perfetto per illuminare palestre e impianti sportivi con certificazione ball impact.