OPPLE LIGHTING B.V. - OPP545001048000 LEDHIGHBAY-E2 150W-840-W
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Pendel
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel - ja
Geeignet für Nebenleuchtmittel - nein
Fassung - ohne
Packung
1 ST
EAN
6941497759023
Artikelnummer
OPP545001048000
Herstellernummer
545001048000
Hersteller
OPP
Montageart
Pendel
Leuchtmittel
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel
ja
Geeignet für Nebenleuchtmittel
nein
Fassung
ohne
Werkstoff des Gehäuses
Aluminium
Gehäusefarbe
grau
Spannungsart
AC
Nennspannung
220...240 V
Austauschbares Betriebsgerät
nein
Mit Betriebsgerät
ja
Dimmung 0-10 V
nein
Dimmung 1-10 V
nein
Dimmung DALI
nein
Dimmung DMX
nein
Dimmung DSI
nein
Dimmung Phasenabschnitt
nein
Dimmung Phasenanschnitt
nein
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert)
nein
Dimmung LineSwitch
nein
Dimmung herstellerspezifisch
nein
Dimmung Netzspannungsmodulation
nein
Dimmung programmierbar
nein
Dimmung RF
nein
Dimmung Sine Wave Reduction
nein
Dimmung Touch and Dim
nein
Dimmung Zigbee
nein
Dimmung mit Push-button
nein
Ohne Dimmfunktion
ja
Lichtverteiler
Fokuslinse
Lichtverteilung
symmetrisch
Reflektor
ohne
Ausstrahlungswinkel
extrem breitstrahlend >80°
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)
SDCM6
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C
50000 h
Schutzart (IP)
IP65
Schlagfestigkeit
IK08
Ballwurfsicher
nein
Schutzklasse
I
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"
ja
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC62722-2-1
-30...50 °C
Notstromversorgung integriert
nein
Geeignet für Notlicht
nein
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11
850 °C - 30 s
Geeignet für Lampenleistung
150...150 W
Max. Systemleistung
150 W
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1
19500 lm
Leuchtenlichtausbeute
130 lm/W
Lichtfarbe
weiß
Farbtemperatur
4000...4000 K
Farbwiedergabeindex CRI
80-89
Leistungsfaktor
0.9
Konstant-Lichtstrom-Regelung
nein
Farbtemperatur einstellbar
nein
Ausstrahlungswinkel einstellbar
nein
Lichtstrom einstellbar
nein
Breite
340 mm
Höhe/Tiefe
88 mm
Länge
340 mm
Außendurchmesser
340 mm
Art der Verdrahtung
Abschluss
Mit Schutzabdeckung
ja
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter B16
6
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter C16
10
LEDHighbay-E2 150W-840-W - • Soluzione ideale per soffitti elevati • Design slim ed elegante • Fino al 60% di risparmio in più rispetto alle soluzioni HID • Riflettori, staffa e connettore IP68 disponibili come accessorio