OPPLE LIGHTING B.V. - OPP140062611 LED P T8 GLASS 600 8W 100PCT 4000K CT
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung - 220...240 V
Leistungsfaktor - 0.9
Lampenleistung - 8...8 W
Spannungsart - AC
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612 - 1050 lm
Packung
1 ST
EAN
6945730453068
Artikelnummer
OPP140062611
Herstellernummer
140062611
Hersteller
OPP
Nennspannung:
220...240 V
Leistungsfaktor:
0.9
Lampenleistung:
8...8 W
Spannungsart:
AC
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
1050 lm
Lampenlichtausbeute:
131 lm/W
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Filamentlampe:
nein
Ausführung Glas/Abdeckung:
mattiert
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
neutralweiß 3300 bis 5300 K
Sockel:
G13
Farbe:
weiß
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Gehäusefarbe:
weiß
Ausstrahlungswinkel:
220...220 °
Durchmesser:
26 mm
Länge:
603 mm
Schutzart (IP):
IP20
Lampenbezeichnung:
T8
Fernbedienung möglich:
nein
Mit Fernbedienung:
nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein