Startseite

OMRON - OMRZG2WDS222M-25754 SENSORE-TESTA LASER FASCIO22MM DIST.100+ - ZG2WDS222M-25754

KopierenKopieren
OMRON - OMRZG2WDS222M-25754 SENSORE-TESTA LASER FASCIO22MM DIST.100+

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Abtastprinzip - Reflexionssystem

  • Ausführung des Analogausgangs - sonstige

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabel mit Steckverbinder

  • Ausführung des Schaltausgangs - sonstige

  • Ausführung der Schaltfunktion - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

4547648621717

Artikelnummer

OMRZG2WDS222M-25754

Herstellernummer

ZG2WDS222M-25754

Hersteller

OMR

Abtastprinzip:

Reflexionssystem

Ausführung des Analogausgangs:

sonstige

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Kabel mit Steckverbinder

Ausführung des Schaltausgangs:

sonstige

Ausführung der Schaltfunktion:

sonstige

Ausgaberate:

200 Hz

Betriebsmittel-Schutzklasse:

Schutzklasse 3

Versorgungsspannung:

21.6...26.4 V

Breite des Sensors:

80 mm

Durchmesser Sensor:

-8888 mm

Höhe des Sensors:

100 mm

Länge des Sensors:

36 mm

Einstellverfahren:

Teach-In

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Gehäusebauform:

Quader

Laserschutzklasse:

Klasse 2

Lichtart:

Laserdiode, Rotlicht

Lichtfleck:

2.7 mm²

Max. Ausgangsstrom:

50 mA

Messbereich Länge:

88...112 mm

Relative Messgenauigkeit:

-8888 %

Messverfahren für optische Abstandsmessung:

sonstige

Schaltfrequenz:

200 Hz

Standard für Schnittstellen:

sonstige

Schutzart (IP):

IP66

Schutzart (NEMA):

sonstige

Spannungsart:

DC

Tastfunktion:

hell-/dunkelschaltend

Umgebungstemperatur:

0...50 °C

Vorausfallmeldung:

nein

Werkstoff der optischen Fläche:

Glas

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Werkstoff des Kabelmantels:

Polyvinylchlorid (PVC)

Mit Zeitfunktion:

nein

AWG-Nummer:

2

Testa di misura laser ZG2, larghezza fascio 22mm, distanza 100+/-12mm