Startseite

OMRON - OMRZENSOFT01V4.1-24 PLC MINI- SW PER PLC ZEN - ZENSOFT01V4.1-24

KopierenKopieren
OMRON - OMRZENSOFT01V4.1-24 PLC MINI- SW PER PLC ZEN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mit Editor für Programmiersprache AWL (Anweisungsliste) - nein

  • Mit Editor für Programmiersprache KOP (Kontaktplan) - ja

  • Mit Editor für Programmiersprache FUP (Funktionsplan) - nein

  • Mit Editor für Programmiersprache ST (Strukturierter Text) - nein

  • Mit Editor für Programmiersprache AS (Ablaufsprache) - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4547648169233

Artikelnummer

OMRZENSOFT01V4.1-24

Herstellernummer

ZENSOFT01V4.1-24

Hersteller

OMR

Mit Editor für Programmiersprache AWL (Anweisungsliste):

nein

Mit Editor für Programmiersprache KOP (Kontaktplan):

ja

Mit Editor für Programmiersprache FUP (Funktionsplan):

nein

Mit Editor für Programmiersprache ST (Strukturierter Text):

nein

Mit Editor für Programmiersprache AS (Ablaufsprache):

nein

Mit Editor für Programmiersprache Flowchart:

nein

Mit Editor für herstellerspezifische Programmiersprache:

nein

Geeignet für Betriebssystem Windows 9x:

ja

Geeignet für Betriebssystem Windows NT:

ja

Geeignet für Betriebssystem Windows 2000:

ja

Geeignet für Betriebssystem Windows XP:

ja

Geeignet für Betriebssystem Windows ME:

ja

Geeignet für Betriebssystem Windows CE:

nein

Geeignet für Betriebssystem LINUX:

nein

Geeignet für Betriebssystem Windows Vista:

ja

Geeignet für Betriebssystem Windows 2003 Server:

nein

Geeignet für Betriebssystem Windows 7:

nein

Geeignet für Betriebssystem, sonstige:

ja

Bausteinbibliothek:

nicht verfügbar

Diagnosefunktion integriert:

nein

Konfigurationsfunktion integriert:

ja

Auswertefunktion integriert:

nein

Projektierungsfunktion integriert:

ja

Datenerfassungsfunktion integriert:

nein

Kommunikationsfunktion integriert:

ja

Technologische Funktion integriert:

nein

Inbetriebnahmefunktion integriert:

ja

Simulationsfunktion integriert:

ja

Bewegungsfunktion integriert:

nein

Analysefunktion integriert:

nein

Positionierfunktion integriert:

nein

Wartungsfunktion integriert:

ja

Entspricht IEC 1131-3 (DIN EN 61131-3):

nein

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

SIL nach IEC 61508:

ohne

Pacchetto di programmazione PLC ZEN: ambiente operativo Windows 95/NT