OMRON - OMRXW5TS40FU6 MORSETTO1PIANO3CONNSEZ4MM FUSE6MM - XW5TS40FU6

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des Sicherungseinsatzes - G-Sicherung 6,3x32 mm
Ausführung des Sicherungshalters - steckbar
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.5...4 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Schraubanschluss
Anzahl der Etagen - 1
Packung
50 ST
EAN
4548583794511
Artikelnummer
OMRXW5TS40FU6
Herstellernummer
XW5TS40FU6
Hersteller
OMR
Ausführung des Sicherungseinsatzes:
G-Sicherung 6,3x32 mm
Ausführung des Sicherungshalters:
steckbar
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.5...4 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Anzahl der Etagen:
1
Versorgungsspannung für die Defektanzeige:
0...0 V
Montageart:
Hut-/G-Schiene TH35/G32
Spannungsart für die Defektanzeige:
DC
Art des Anzeigeelements für die Defektanzeige:
ohne
Bemessungsspannung:
800 V
Farbe:
grau
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.5...6 mm²
Bemessungsstrom In:
10 A
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.5...6 mm²
Abschlussplatte erforderlich:
nein
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
4...4 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Schraubanschluss
Höhe:
77.24 mm
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Tiefe:
62 mm
Betriebstemperatur:
-40...60 °C
Breite:
10 mm


