Startseite

OMRON - OMRXW5TP40221 MORSETTIERA MULTICONDUTTORI PASSANTE SU - XW5TP40221

KopierenKopieren
OMRON - OMRXW5TP40221 MORSETTIERA MULTICONDUTTORI PASSANTE SU

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 4...4 mm²

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse - 4...4 mm²

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 6...6 mm²

  • Bemessungsstrom In - 32 A

  • Bemessungsspannung - 800 V

Packung

  • 50 ST

EAN

4549734137836

Artikelnummer

OMRXW5TP40221

Herstellernummer

XW5TP40221

Hersteller

OMR

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

4...4 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

4...4 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

6...6 mm²

Bemessungsstrom In:

32 A

Bemessungsspannung:

800 V

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Steckanschluss

Anzahl der Etagen:

1

Anzahl der Klemmstellen je Etage:

4

Montageart:

sonstige

Werkstoff des Isolierkörpers:

sonstige

Betriebstemperatur:

-40...55 °C

Abschlussplatte erforderlich:

ja

Farbe:

sonstige

Etagen intern gebrückt:

ja

Morsettiera multiconduttori passante su guida DIN con 4 connessioni Push-in Plus per montaggio su TS 35, sezione nominale 4 mm², colore grigio