OMRON - OMRXW5SP255YL ACCPONT5POLISEZ2.5MM²GIALLO - XW5SP255YL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Querverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen - 5
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e" - nein
Bemessungsstrom In - 24 A
Bemessungsspannung - 800 V
Packung
50 ST
EAN
4548583796768
Artikelnummer
OMRXW5SP255YL
Herstellernummer
XW5SP255YL
Hersteller
OMR
Ausführung:
Querverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen:
5
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Bemessungsstrom In:
24 A
Bemessungsspannung:
800 V
Isoliert:
ja
Mit Berührungsschutz:
ja
Montageart:
steckbar
Rastermaß:
5.2 mm
Farbe:
gelb


