Startseite

OMRON - OMRXW5SP253RD MORSETTI- PONTICELLO DI CONNESSIONE 3 PO - XW5SP253RD

KopierenKopieren
OMRON - OMRXW5SP253RD MORSETTI- PONTICELLO DI CONNESSIONE 3 PO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Querverbinder

  • Anzahl der gebrückten Klemmen - 3

  • Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e" - nein

  • Bemessungsstrom In - 24 A

  • Bemessungsspannung - 800 V

Packung

  • 50 ST

EAN

4548583796447

Artikelnummer

OMRXW5SP253RD

Herstellernummer

XW5SP253RD

Hersteller

OMR

Ausführung:

Querverbinder

Anzahl der gebrückten Klemmen:

3

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

nein

Bemessungsstrom In:

24 A

Bemessungsspannung:

800 V

Isoliert:

ja

Mit Berührungsschutz:

ja

Montageart:

steckbar

Rastermaß:

5.2 mm

Farbe:

rot

Ponticello di connessione 3 poli per morsetti di sezione nominale 2,5mm², rosso