Startseite

OMRON - OMRXW5SP155BL MORSETTI- PONTICELLO DI CONNESSIONE 5 PO

KopierenKopieren
OMRON - OMRXW5SP155BL MORSETTI- PONTICELLO DI CONNESSIONE 5 PO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Querverbinder

  • Anzahl der gebrückten Klemmen - 5

  • Bemessungsstrom In - 17.5 A

  • Rastermaß - 3.5 mm

  • Farbe - blau

Packung

  • 5 ST

EAN

4548583796560

Artikelnummer

OMRXW5SP155BL

Herstellernummer

XW5SP155BL

Hersteller

OMR

Ausführung:

Querverbinder

Anzahl der gebrückten Klemmen:

5

Bemessungsstrom In:

17.5 A

Rastermaß:

3.5 mm

Farbe:

blau

Montageart:

steckbar

Isoliert:

ja

Bemessungsspannung:

500 V

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

nein

Mit Berührungsschutz:

ja

Ponticello di connessione 5 poli per morsetti di sezione nominale 1mm², blu