Startseite
Neu

OMRON - OMRXW5ES40121 AccPiastrinaMorsetto3CSez4mm

KopierenKopieren
OMRON - OMRXW5ES40121 AccPiastrinaMorsetto3CSez4mm

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung Abschlussplatte - ja

  • Ausführung Zwischenplatte - nein

  • Farbe - grau

  • Rastbar - ja

  • Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 - V0

Packung

  • 10 ST

EAN

4548583794818

Artikelnummer

OMRXW5ES40121

Herstellernummer

XW5ES40121

Hersteller

OMR

Ausführung Abschlussplatte:

ja

Ausführung Zwischenplatte:

nein

Farbe:

grau

Rastbar:

ja

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:

V0

Piastrina di chiusura morsetto 3 connessioni di sezione nominale 4mm²