Startseite

OMRON - OMRXW2ZC50K CAVO DI CONNESSIONE I/O, DA MIL40 A MIL4 - XW2ZC50K

KopierenKopieren
OMRON - OMRXW2ZC50K CAVO DI CONNESSIONE I/O, DA MIL40 A MIL4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Funktion - SPS-sonstige Geräte

  • Länge - 0.5 m

  • Geeignet für Eingangskarte SPS - ja

  • Geeignet für Ausgangskarte SPS - ja

  • Geeignet für digitale Signale - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4536854633157

Artikelnummer

OMRXW2ZC50K

Herstellernummer

XW2ZC50K

Hersteller

OMR

Funktion:

SPS-sonstige Geräte

Länge:

0.5 m

Geeignet für Eingangskarte SPS:

ja

Geeignet für Ausgangskarte SPS:

ja

Geeignet für digitale Signale:

ja

Geeignet für analoge Signale:

nein

Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:

Steckerleiste

Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:

Steckerleiste

Polzahl:

40

Cavo di connessione I/O, da MIL40 a MIL40, 0,5 m