Startseite

OMRON - OMRXW2Z0300BFL PLC- CAVO 3 M PLC CONN. FCN40 - XW2 MIL4

KopierenKopieren
OMRON - OMRXW2Z0300BFL PLC- CAVO 3 M PLC CONN. FCN40 - XW2 MIL4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 3 m

  • Funktion - SPS-sonstige Geräte

  • Polzahl - 40

  • Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - Steckerleiste

  • Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig - Steckerleiste

Packung

  • 1 ST

EAN

4548583448681

Artikelnummer

OMRXW2Z0300BFL

Herstellernummer

XW2Z0300BFL

Hersteller

OMR

Länge:

3 m

Funktion:

SPS-sonstige Geräte

Polzahl:

40

Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:

Steckerleiste

Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:

Steckerleiste

Geeignet für analoge Signale:

nein

Geeignet für Eingangskarte SPS:

ja

Geeignet für Ausgangskarte SPS:

ja

Geeignet für digitale Signale:

ja

Lunghezza 3 m connettore Fujitsu FCN40 lato I/O PLC e MIL40 lato morsettiera XW2D o XW2R