OMRON - OMRXW2D20G6-1074820 PLC- MORSETTIERA A 20 PUNTI (M3) - XW2D20G6-1074820

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - Schraubanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig - Steckanschluss
Polzahl - 20
Bemessungsspannung - 24 V
Bemessungsstrom - 1 A
Packung
1 ST
EAN
4536854621123
Artikelnummer
OMRXW2D20G6-1074820
Herstellernummer
XW2D20G6-1074820
Hersteller
OMR
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
Schraubanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig:
Steckanschluss
Polzahl:
20
Bemessungsspannung:
24 V
Bemessungsstrom:
1 A
Verschmutzungsgrad:
1
Tiefe:
39.1 mm
Breite:
79 mm
Höhe:
40 mm
Montageart:
Hutschiene TH35