Startseite

OMRON - OMRXS6W6PUR8-702421 CAVO PATCH ETHERNET, S/FTP, CAT.6A, PUR - XS6W6PUR8-702421

KopierenKopieren
OMRON - OMRXS6W6PUR8-702421 CAVO PATCH ETHERNET, S/FTP, CAT.6A, PUR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kategorie - 6A (IEC)

  • Länge - 5 m

  • Kabeltyp - S/FTP

  • Mantel-Farbe - gelb

  • Kabelkonstruktion - 4x2

Packung

  • 1 ST

EAN

4549734686020

Artikelnummer

OMRXS6W6PUR8-702421

Herstellernummer

XS6W6PUR8-702421

Hersteller

OMR

Kategorie:

6A (IEC)

Länge:

5 m

Kabeltyp:

S/FTP

Mantel-Farbe:

gelb

Kabelkonstruktion:

4x2

Steckverbindertyp Anschluss 1:

RJ45 8(8)

Steckverbindertyp Anschluss 2:

RJ45 8(8)

Steckverbindergehäuse Anschluss 1:

sonstige

Steckverbindergehäuse Anschluss 2:

sonstige

Knickschutztülle:

aufgesteckt

Farbe der Knickschutztülle:

gelb

Geeignet für Schleppketten:

nein

Pinbelegung:

1:1

Cavo patch Ethernet, S/FTP, Cat.6A, PUR (giallo flessibile), 5 m