OMRON - OMRXS6W6PUR8-702418 CAVO PATCH ETHERNET, S/FTP, CAT.6A, PUR - XS6W6PUR8-702418

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kategorie - 6A (IEC)
Länge - 1.5 m
Kabeltyp - S/FTP
Mantel-Farbe - gelb
Kabelkonstruktion - 4x2
Packung
1 ST
EAN
4550431071408
Artikelnummer
OMRXS6W6PUR8-702418
Herstellernummer
XS6W6PUR8-702418
Hersteller
OMR
Kategorie:
6A (IEC)
Länge:
1.5 m
Kabeltyp:
S/FTP
Mantel-Farbe:
gelb
Kabelkonstruktion:
4x2
Steckverbindertyp Anschluss 1:
RJ45 8(8)
Steckverbindertyp Anschluss 2:
RJ45 8(8)
Steckverbindergehäuse Anschluss 1:
sonstige
Steckverbindergehäuse Anschluss 2:
sonstige
Knickschutztülle:
aufgesteckt
Farbe der Knickschutztülle:
gelb
Geeignet für Schleppketten:
nein
Pinbelegung:
1:1


