Startseite

OMRON - OMRXS6W6LSZH8SS1500 PLC- CAVO ETHERNET PER ETHERCAT. LUNGHEZ - XS6W6LSZH8SS1500

KopierenKopieren
OMRON - OMRXS6W6LSZH8SS1500 PLC- CAVO ETHERNET PER ETHERCAT. LUNGHEZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kabeltyp - F/UTP

  • Kategorie - 6A (IEC)

  • Länge - 15 m

  • Steckverbindertyp Anschluss 1 - RJ45 8(8)

  • Steckverbindertyp Anschluss 2 - RJ45 8(8)

Packung

  • 1 ST

EAN

4548583378681

Artikelnummer

OMRXS6W6LSZH8SS1500

Herstellernummer

XS6W6LSZH8SS1500

Hersteller

OMR

Kabeltyp:

F/UTP

Kategorie:

6A (IEC)

Länge:

15 m

Steckverbindertyp Anschluss 1:

RJ45 8(8)

Steckverbindertyp Anschluss 2:

RJ45 8(8)

Steckverbindergehäuse Anschluss 1:

sonstige

Werkstoff des Steckverbindergehäuses, Anschluss 1:

Kunststoff

Steckverbindergehäuse Anschluss 2:

sonstige

Werkstoff des Steckverbindergehäuses, Anschluss 2:

Kunststoff

Mantel-Farbe:

blau

Knickschutztülle:

aufgesteckt

Rasthebelschutz:

ja

Farbe der Knickschutztülle:

blau

Flammwidrig:

nein

Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:

nein

Geeignet für Schleppketten:

nein

Kabelkonstruktion:

4x2

AWG-Querschnitt:

26

Pinbelegung:

1:1

Schutzart (IP):

IP20

Cavo Ethernet per EtherCAT. Lunghezza 15 m. Per uso interno al quadro. RJ45-RJ45. Cat.6 bis. LSZH. Blu.