Startseite

OMRON - OMRXS6W6LSZH-374613 PLC- CAVO ETHERNET PER ETHERCAT. LUNGHEZ

KopierenKopieren
OMRON - OMRXS6W6LSZH-374613 PLC- CAVO ETHERNET PER ETHERCAT. LUNGHEZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kategorie - 6A (IEC)

  • Länge - 0.3 m

  • Kabeltyp - F/UTP

  • Mantel-Farbe - grün

  • Kabelkonstruktion - 4x2

Packung

  • 1 ST

EAN

4548583378476

Artikelnummer

OMRXS6W6LSZH-374613

Herstellernummer

XS6W6LSZH-374613

Hersteller

OMR

Kategorie:

6A (IEC)

Länge:

0.3 m

Kabeltyp:

F/UTP

Mantel-Farbe:

grün

Kabelkonstruktion:

4x2

Steckverbindertyp Anschluss 1:

RJ45 8(8)

Steckverbindertyp Anschluss 2:

RJ45 8(8)

Steckverbindergehäuse Anschluss 1:

sonstige

Werkstoff des Steckverbindergehäuses, Anschluss 1:

Kunststoff

Steckverbindergehäuse Anschluss 2:

sonstige

Werkstoff des Steckverbindergehäuses, Anschluss 2:

Kunststoff

Knickschutztülle:

aufgesteckt

Rasthebelschutz:

ja

Farbe der Knickschutztülle:

grün

Flammwidrig:

nein

Ölbeständig nach EN 60811-404:

nein

Geeignet für Schleppketten:

nein

AWG-Querschnitt:

26

Pinbelegung:

1:1

Schutzart (IP):

IP20

Cavo Ethernet per EtherCAT. Lunghezza 30cm. Per uso interno al quadro. RJ45-RJ45. Cat.6bis. LSZH. Verde.