Startseite

OMRON - OMRXS6W5PUR8-374594 PLC- CAVO ETHERNET PER ESTERNO QUADRO CA - XS6W5PUR8-374594

KopierenKopieren
OMRON - OMRXS6W5PUR8-374594 PLC- CAVO ETHERNET PER ESTERNO QUADRO CA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kategorie - 5

  • Länge - 3 m

  • Kabeltyp - S/FTP

  • Mantel-Farbe - grün

  • Kabelkonstruktion - 4x2

Packung

  • 1 ST

EAN

4548583378766

Artikelnummer

OMRXS6W5PUR8-374594

Herstellernummer

XS6W5PUR8-374594

Hersteller

OMR

Kategorie:

5

Länge:

3 m

Kabeltyp:

S/FTP

Mantel-Farbe:

grün

Kabelkonstruktion:

4x2

Steckverbindertyp Anschluss 1:

RJ45 8(8)

Steckverbindertyp Anschluss 2:

RJ45 8(8)

Steckverbindergehäuse Anschluss 1:

sonstige

Werkstoff des Steckverbindergehäuses, Anschluss 1:

Kunststoff

Steckverbindergehäuse Anschluss 2:

sonstige

Werkstoff des Steckverbindergehäuses, Anschluss 2:

Kunststoff

Knickschutztülle:

aufgesteckt

Rasthebelschutz:

ja

Farbe der Knickschutztülle:

grün

Flammwidrig:

nein

Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:

ja

Geeignet für Schleppketten:

nein

AWG-Querschnitt:

26

Pinbelegung:

1:1

Schutzart (IP):

IP20

Cavo Ethernet per esterno quadro CAT 5 con connettori RJ45, PUR, verde, AWG26, lunghezza 3 m.