OMRON - OMRXS5WT422DM2K CAVO ETHERCAT LUNGHEZZA 2MT M12 RETTO - XS5WT422DM2K

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kabeltyp - SF/UTP
Kategorie - 5E
Länge - 2 m
Steckverbindertyp Anschluss 1 - M12
Steckverbindertyp Anschluss 2 - M12
Packung
5 ST
EAN
4548583361508
Artikelnummer
OMRXS5WT422DM2K
Herstellernummer
XS5WT422DM2K
Hersteller
OMR
Kabeltyp:
SF/UTP
Kategorie:
5E
Länge:
2 m
Steckverbindertyp Anschluss 1:
M12
Steckverbindertyp Anschluss 2:
M12
Steckverbindergehäuse Anschluss 1:
sonstige
Werkstoff des Steckverbindergehäuses, Anschluss 1:
Metall
Steckverbindergehäuse Anschluss 2:
sonstige
Werkstoff des Steckverbindergehäuses, Anschluss 2:
Metall
Mantel-Farbe:
blau
Knickschutztülle:
aufgesteckt
Rasthebelschutz:
ja
Farbe der Knickschutztülle:
schwarz
Flammwidrig:
nein
Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:
nein
Geeignet für Schleppketten:
nein
Kabelkonstruktion:
1x4
AWG-Querschnitt:
22
Pinbelegung:
1:1
Schutzart (IP):
IP67


