Startseite

OMRON - OMRXS5WT421GM2K PLC- CAVO ETHERCAT LUNGHEZZA 5MT M12 STR

KopierenKopieren
OMRON - OMRXS5WT421GM2K PLC- CAVO ETHERCAT LUNGHEZZA 5MT M12 STR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kategorie - 5E

  • Länge - 5 m

  • Kabeltyp - SF/UTP

  • Mantel-Farbe - blau

  • Kabelkonstruktion - 1x4

Packung

  • 5 ST

EAN

4548583003828

Artikelnummer

OMRXS5WT421GM2K

Herstellernummer

XS5WT421GM2K

Hersteller

OMR

Kategorie:

5E

Länge:

5 m

Kabeltyp:

SF/UTP

Mantel-Farbe:

blau

Kabelkonstruktion:

1x4

Steckverbindertyp Anschluss 1:

M12

Steckverbindertyp Anschluss 2:

M12

Steckverbindergehäuse Anschluss 1:

sonstige

Werkstoff des Steckverbindergehäuses, Anschluss 1:

Metall

Steckverbindergehäuse Anschluss 2:

sonstige

Werkstoff des Steckverbindergehäuses, Anschluss 2:

Metall

Knickschutztülle:

aufgesteckt

Rasthebelschutz:

nein

Farbe der Knickschutztülle:

schwarz

Flammwidrig:

nein

Ölbeständig nach EN 60811-404:

nein

Geeignet für Schleppketten:

nein

AWG-Querschnitt:

22

Pinbelegung:

1:1

Schutzart (IP):

IP67

Cavo EtherCAT lunghezza 5mt M12 Dritto - M12 Dritto