OMRON - OMRXS5WT421CMCK PLC- CAVO ETHERCAT LUNGHEZZA 1MT M12 STR - XS5WT421CMCK

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kategorie - 5E
Länge - 1 m
Kabeltyp - SF/UTP
Mantel-Farbe - blau
Kabelkonstruktion - 1x4
Packung
10 ST
EAN
4548583003873
Artikelnummer
OMRXS5WT421CMCK
Herstellernummer
XS5WT421CMCK
Hersteller
OMR
Kategorie:
5E
Länge:
1 m
Kabeltyp:
SF/UTP
Mantel-Farbe:
blau
Kabelkonstruktion:
1x4
Steckverbindertyp Anschluss 1:
M12
Steckverbindertyp Anschluss 2:
RJ45 8(4)
Steckverbindergehäuse Anschluss 1:
sonstige
Werkstoff des Steckverbindergehäuses, Anschluss 1:
Metall
Steckverbindergehäuse Anschluss 2:
sonstige
Werkstoff des Steckverbindergehäuses, Anschluss 2:
Kunststoff
Knickschutztülle:
aufgesteckt
Rasthebelschutz:
ja
Farbe der Knickschutztülle:
schwarz
Flammwidrig:
nein
Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:
nein
Geeignet für Schleppketten:
nein
AWG-Querschnitt:
22
Pinbelegung:
1:1
Schutzart (IP):
IP67


