Startseite

OMRON - OMRXS2FD521DG0A-150 PROXIMITY- ACCESSORI SENSORI

KopierenKopieren
OMRON - OMRXS2FD521DG0A-150 PROXIMITY- ACCESSORI SENSORI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - M12

  • Art des Steckkontaktes, feldseitig - Female (Buchse)

  • Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig - gerade

  • Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig - sonstige

  • Polzahl - 5

Packung

  • 5 ST

EAN

4536854224515

Artikelnummer

OMRXS2FD521DG0A-150

Herstellernummer

XS2FD521DG0A-150

Hersteller

OMR

Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:

M12

Art des Steckkontaktes, feldseitig:

Female (Buchse)

Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig:

gerade

Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig:

sonstige

Polzahl:

5

Kabellänge:

2 m

Werkstoff des Kabelmantels:

Polyvinylchlorid (PVC)

Geschirmt:

nein

Mit LED-Anzeige:

nein

Farbe des Kabelmantels:

grau

Halogenfrei:

nein

Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:

freies Leitungsende

Kabeltyp:

mehradrig

Schutzart (IP):

IP67

Strahlenvernetzt:

nein

Bemessungsspannung:

250 V

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

Gold

Werkstoff des Kontaktgrundkörpers:

sonstige

Durchgangswiderstand:

40 mOhm

Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-25...70 °C

Bemessungsstrom In:

4 A

Connettori femmina M12 assiali per sensori (E3NT-L) cc precablati 5 fili PVC 2 m