OMRON - OMRV680SHMD66EIP LETTORE ID-CONTROLLORE ALL-IN-ONE.20X120 - V680SHMD66EIP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der digitalen Ausgänge - -8888
Anzahl der digitalen Eingänge - -8888
Max. Reichweite - 115 mm
Max. Übertragungsrate, lesend - -8888 kBit/s
Max. Übertragungsrate, schreibend - -8888 kBit/s
Packung
1 ST
EAN
4548583562004
Artikelnummer
OMRV680SHMD66EIP
Herstellernummer
V680SHMD66EIP
Hersteller
OMR
Anzahl der digitalen Ausgänge:
-8888
Anzahl der digitalen Eingänge:
-8888
Max. Reichweite:
115 mm
Max. Übertragungsrate, lesend:
-8888 kBit/s
Max. Übertragungsrate, schreibend:
-8888 kBit/s
Anschluss für externe Antenne:
nein
Art der Eingangsspannung:
DC
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Breite:
120 mm
Höhe:
120 mm
Tiefe:
40 mm
Durchmesser:
-8888 mm
Schutzart (IP):
IP67


