OMRON - OMRV430WELU3M SET DI CAVI QX, HOST, ETHERNET, DA CONNE - V430WELU3M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kategorie - sonstige
Länge - 3 m
Kabeltyp - sonstige
Mantel-Farbe - schwarz
Kabelkonstruktion - sonstige
Packung
1 ST
EAN
4549734191937
Artikelnummer
OMRV430WELU3M
Herstellernummer
V430WELU3M
Hersteller
OMR
Kategorie:
sonstige
Länge:
3 m
Kabeltyp:
sonstige
Mantel-Farbe:
schwarz
Kabelkonstruktion:
sonstige
Steckverbindertyp Anschluss 1:
M12
Steckverbindertyp Anschluss 2:
RJ45 8(8)
Steckverbindergehäuse Anschluss 1:
sonstige
Werkstoff des Steckverbindergehäuses, Anschluss 1:
Kunststoff
Steckverbindergehäuse Anschluss 2:
ohne
Werkstoff des Steckverbindergehäuses, Anschluss 2:
Kunststoff
Knickschutztülle:
ohne
Rasthebelschutz:
nein
Farbe der Knickschutztülle:
sonstige
Flammwidrig:
nein
Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:
nein
Geeignet für Schleppketten:
nein
Pinbelegung:
1:1
Schutzart (IP):
sonstige