Startseite

OMRON - OMRV430WE5M SET DI CAVI V430. HOST. ETHERNET. DA CON

KopierenKopieren
OMRON - OMRV430WE5M SET DI CAVI V430. HOST. ETHERNET. DA CON

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kategorie - sonstige

  • Länge - 5 m

  • Kabeltyp - sonstige

  • Mantel-Farbe - schwarz

  • Kabelkonstruktion - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

4549734191890

Artikelnummer

OMRV430WE5M

Herstellernummer

V430WE5M

Hersteller

OMR

Kategorie:

sonstige

Länge:

5 m

Kabeltyp:

sonstige

Mantel-Farbe:

schwarz

Kabelkonstruktion:

sonstige

Steckverbindertyp Anschluss 1:

M12

Steckverbindertyp Anschluss 2:

RJ45 8(8)

Steckverbindergehäuse Anschluss 1:

sonstige

Werkstoff des Steckverbindergehäuses, Anschluss 1:

Kunststoff

Steckverbindergehäuse Anschluss 2:

ohne

Werkstoff des Steckverbindergehäuses, Anschluss 2:

Kunststoff

Knickschutztülle:

ohne

Rasthebelschutz:

nein

Farbe der Knickschutztülle:

sonstige

Flammwidrig:

nein

Ölbeständig nach EN 60811-404:

nein

Geeignet für Schleppketten:

nein

Pinbelegung:

1:1

Schutzart (IP):

sonstige

Set di cavi V430, Host, Ethernet, da connettore 8 pin M12 (a vite) a RJ45, 5 m, diritto