OMRON - OMRSHLW355-14614000 FINECORSA- 1CONT SC10A LEVACORTAROTUNI.I - SHLW355-14614000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Sensors - 45.6 mm
Durchmesser Sensor - -8888 mm
Höhe des Sensors - 61.4 mm
Länge des Sensors - 17.5 mm
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 24 V - -8888 A
Packung
5 ST
EAN
4536853781675
Artikelnummer
OMRSHLW355-14614000
Herstellernummer
SHLW355-14614000
Hersteller
OMR
Breite des Sensors:
45.6 mm
Durchmesser Sensor:
-8888 mm
Höhe des Sensors:
61.4 mm
Länge des Sensors:
17.5 mm
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 24 V:
-8888 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 125 V:
2 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:
-8888 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 24 V:
2 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 125 V:
-8888 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 230 V:
-8888 A
Schaltfunktion:
Sprungschaltglied
Schaltfunktion verrastend:
nein
Ausgang elektronisch:
nein
Zwangsöffnung:
nein
Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Ausführung der Schnittstelle:
ohne
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:
ohne
Gehäusebauform:
Quader
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Beschichtung Gehäuse:
sonstige
Ausführung des Betätigungselements:
Rollenhebel
Ausrichtung des Betätigungselements:
Rollenstößel gerade
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Mit Statusanzeige:
nein
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
nein
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-10...80 °C
Schutzart (IP):
IP67
Schutzart (NEMA):
sonstige


