OMRON - OMRSGDV1R6A01A SERVO- SIGMA V SERVOSISTEMA. 200W. 200VC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz - 170...253 V
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC - 0...0 V
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz - 170...253 V
Versorgungsspannung bei AC 50 Hz - 170...253 V
Versorgungsspannung bei DC - 0...0 V
Packung
1 ST
EAN
4547648883979
Artikelnummer
OMRSGDV1R6A01A
Herstellernummer
SGDV1R6A01A
Hersteller
OMR
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz:
170...253 V
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC:
0...0 V
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz:
170...253 V
Versorgungsspannung bei AC 50 Hz:
170...253 V
Versorgungsspannung bei DC:
0...0 V
Versorgungsspannung bei AC 60 Hz:
170...253 V


