OMRON - OMRS8VKWA20248SPI ALIMENTATORE MONOFASE, 2000 W, 48 V CC,

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC/DC
1. Ausgangsspannung - 48...56 V
Max. Ausgangsstrom 1 - 67.5 A
Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz - 170...264 V
3. Ausgangsspannung - 0...0 V
Packung
1 ST
EAN
4549734785747
Artikelnummer
OMRS8VKWA20248SPI
Herstellernummer
S8VKWA20248SPI
Hersteller
OMR
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC/DC
1. Ausgangsspannung:
48...56 V
Max. Ausgangsstrom 1:
67.5 A
Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz:
170...264 V
3. Ausgangsspannung:
0...0 V
Ausgangsspannung einstellbar:
ja
Bemessungsversorgungsspannung bei DC:
240...384 V
Nennwert Ausgangsspannung 2:
-8888 V
2. Ausgangsspannung:
0...0 V
Nennwert Ausgangsspannung 3:
-8888 V
Kurzschlussfest:
ja
Leistungsabgabe:
2000 W
Stabilisiert:
ja
Nennwert Ausgangsstrom 2:
-8888 A
Geeignet für Reiheneinbau:
nein
Nennwert Ausgangsstrom 3:
-8888 A
Tragschienenmontage möglich:
ja
Nennwert Ausgangsstrom 1:
45 A
Nennwert Ausgangsspannung 1:
24 V
Max. Ausgangsstrom 2:
-8888 A
Max. Ausgangsstrom 3:
-8888 A
Ausgangsspannung geregelt:
ja
Leistungsaufnahme:
2300 VA
Bemessungsversorgungsspannung bei AC 60 Hz:
170...264 V
Breite:
190 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Einbauhöhe:
124 mm
Direktmontage möglich:
nein
Tiefe:
134 mm
Höhe:
124 mm
Schutzart (IP):
IP20
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
nein
Wandmontage möglich:
nein
Breite in Teilungseinheiten:
10.85
Einbaubreite:
190 mm
SIL nach IEC 61508:
ohne
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
ohne
Schutzart (NEMA):
sonstige