OMRON - OMRS8VKG03012 ALIMENTATORE- 12V2.5ACLASSEBDIN
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC/DC
1. Ausgangsspannung - 10.8...13.8 V
2. Ausgangsspannung - 0...0 V
3. Ausgangsspannung - 0...0 V
Max. Ausgangsstrom 1 - 2.5 A
Packung
1 ST
EAN
4548583357686
Artikelnummer
OMRS8VKG03012
Herstellernummer
S8VKG03012
Hersteller
OMR
Spannungsart der Versorgungsspannung
AC/DC
1. Ausgangsspannung
10.8...13.8 V
2. Ausgangsspannung
0...0 V
3. Ausgangsspannung
0...0 V
Max. Ausgangsstrom 1
2.5 A
Max. Ausgangsstrom 2
-8888 A
Max. Ausgangsstrom 3
-8888 A
Ausgangsspannung einstellbar
nein
Nennwert Ausgangsspannung 1
12 V
Nennwert Ausgangsspannung 2
-8888 V
Nennwert Ausgangsspannung 3
-8888 V
Nennwert Ausgangsstrom 1
2.5 A
Nennwert Ausgangsstrom 2
-8888 A
Nennwert Ausgangsstrom 3
-8888 A
Kurzschlussfest
nein
Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz
100...240 V
Bemessungsversorgungsspannung bei AC 60 Hz
100...240 V
Bemessungsversorgungsspannung bei DC
90...350 V
Ausgangsspannung geregelt
nein
Leistungsaufnahme
85.1 VA
Leistungsabgabe
30 W
Stabilisiert
nein
Ausführung des elektrischen Anschlusses
Schraubanschluss
Tragschienenmontage möglich
ja
Wandmontage möglich
ja
Geeignet für Reiheneinbau
ja
Breite in Teilungseinheiten
1
Einbaubreite
32 mm
Einbauhöhe
100 mm
Direktmontage möglich
nein
Breite
32 mm
Höhe
90 mm
Tiefe
90 mm
Geeignet für Sicherheitsfunktionen
ja
SIL nach IEC 61508
ohne
Performance Level nach EN ISO 13849-1
ohne
Schutzart (IP)
IP20
Schutzart (NEMA)
sonstige
Potenza 30W, Ingr.100…240Vc.a., uscita 12Vc.c. 2,5A, classe B, mod. protetto, montaggio guida DIN