OMRON - OMRS8VKC12024 ALIMENTATORE- 24V/5ACLASSEADIN
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC/DC
1. Ausgangsspannung - 21.6...27.6 V
2. Ausgangsspannung - 0...0 V
3. Ausgangsspannung - 0...0 V
Max. Ausgangsstrom 1 - 5 A
Packung
1 ST
EAN
4548583357914
Artikelnummer
OMRS8VKC12024
Herstellernummer
S8VKC12024
Hersteller
OMR
Spannungsart der Versorgungsspannung
AC/DC
1. Ausgangsspannung
21.6...27.6 V
2. Ausgangsspannung
0...0 V
3. Ausgangsspannung
0...0 V
Max. Ausgangsstrom 1
5 A
Max. Ausgangsstrom 2
-8888 A
Max. Ausgangsstrom 3
-8888 A
Ausgangsspannung einstellbar
nein
Nennwert Ausgangsspannung 1
24 V
Nennwert Ausgangsspannung 2
-8888 V
Nennwert Ausgangsspannung 3
-8888 V
Nennwert Ausgangsstrom 1
5 A
Nennwert Ausgangsstrom 2
-8888 A
Nennwert Ausgangsstrom 3
-8888 A
Kurzschlussfest
nein
Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz
100...240 V
Bemessungsversorgungsspannung bei AC 60 Hz
100...240 V
Bemessungsversorgungsspannung bei DC
90...350 V
Ausgangsspannung geregelt
nein
Leistungsaufnahme
322 VA
Leistungsabgabe
120 W
Stabilisiert
nein
Ausführung des elektrischen Anschlusses
Schraubanschluss
Tragschienenmontage möglich
ja
Wandmontage möglich
nein
Geeignet für Reiheneinbau
ja
Breite in Teilungseinheiten
1
Einbaubreite
40 mm
Einbauhöhe
135 mm
Direktmontage möglich
nein
Breite
40 mm
Höhe
125 mm
Tiefe
113 mm
Geeignet für Sicherheitsfunktionen
nein
SIL nach IEC 61508
ohne
Performance Level nach EN ISO 13849-1
ohne
Schutzart (IP)
IP20
Schutzart (NEMA)
sonstige
Potenza 120W, ingr.100…240Vc.a., uscita 5A, classe A, mod.protetto, montaggio guida DIN