Startseite
Neu

OMRON - OMRS8FSG30024CD400 Power Supply, 300W, 100-240 VAC input, 2

KopierenKopieren
OMRON - OMRS8FSG30024CD400 Power Supply, 300W, 100-240 VAC input, 2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - AC/DC

  • 1. Ausgangsspannung - 10.8...13.8 V

  • Max. Ausgangsstrom 1 - 14 A

  • Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz - 100...240 V

  • Ausgangsspannung einstellbar - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4549734105347

Artikelnummer

OMRS8FSG30024CD400

Herstellernummer

S8FSG30024CD400

Hersteller

OMR

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC/DC

1. Ausgangsspannung:

10.8...13.8 V

Max. Ausgangsstrom 1:

14 A

Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz:

100...240 V

Ausgangsspannung einstellbar:

ja

Bemessungsversorgungsspannung bei DC:

120...370 V

Kurzschlussfest:

ja

Leistungsabgabe:

300 W

Stabilisiert:

nein

Geeignet für Reiheneinbau:

nein

Tragschienenmontage möglich:

ja

Bemessungsversorgungsspannung bei AC 60 Hz:

100...240 V

Breite:

42.2 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Einbauhöhe:

102 mm

Direktmontage möglich:

ja

Tiefe:

200.7 mm

Höhe:

102 mm

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

Wandmontage möglich:

ja

Breite in Teilungseinheiten:

2.2

Alimentatore, 300 W, ingresso 100-240 V CA, uscita 24 V CC, 14 A, montaggio su guida DIN, versione rivestita.