OMRON - OMRS8BAB120L UPS-BATTERIAPERS8BA - S8BAB120L

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - nein
Ersatzteil - ja
Breite - 28 mm
Höhe - 95 mm
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
151 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4547648846646
Artikelnummer
OMRS8BAB120L
Herstellernummer
S8BAB120L
Hersteller
OMR
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
nein
Ersatzteil:
ja
Breite:
28 mm
Höhe:
95 mm
Tiefe:
81 mm
Batteria di ricambio per S8BA


