Startseite

OMRON - OMRRX42166004 IX4-650H, CARICO UTILE DI 6 KG, SBRACCIO - RX42166004

KopierenKopieren
OMRON - OMRRX42166004 IX4-650H, CARICO UTILE DI 6 KG, SBRACCIO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Gelenke - 4

  • Anzahl der Freiheitsgrade - 4

  • Tragfähigkeit - 6 kg

  • Reichweite - 1300 mm

  • Wiederholgenauigkeit (+/-) nach ISO 9283 - 0.1 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

4549734704601

Artikelnummer

OMRRX42166004

Herstellernummer

RX42166004

Hersteller

OMR

Anzahl der Gelenke:

4

Anzahl der Freiheitsgrade:

4

Tragfähigkeit:

6 kg

Reichweite:

1300 mm

Wiederholgenauigkeit (+/-) nach ISO 9283:

0.1 mm

Hub:

500 mm

Geeignet für Wandmontage:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

ja

Geeignet für Podest-/Bodenmontage:

nein

Schutzart (IP):

IP20

iX4-650H, carico utile di 6 kg, sbraccio di 1300 mm di diametro, P34, rotazione 185°, 4 assi, 500 mm Zaxis, IP20 Base, utensili IP67, iCS-ECAT