OMRON - OMRRX42166001 IX4-650H, CARICO UTILE DI 6 KG, SBRACCIO - RX42166001

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Gelenke - 4
Anzahl der Freiheitsgrade - 4
Tragfähigkeit - 6 kg
Reichweite - 1300 mm
Wiederholgenauigkeit (+/-) nach ISO 9283 - 0.1 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
EAN
4549734704540
Artikelnummer
OMRRX42166001
Herstellernummer
RX42166001
Hersteller
OMR
Anzahl der Gelenke:
4
Anzahl der Freiheitsgrade:
4
Tragfähigkeit:
6 kg
Reichweite:
1300 mm
Wiederholgenauigkeit (+/-) nach ISO 9283:
0.1 mm
Hub:
500 mm
Geeignet für Wandmontage:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Podest-/Bodenmontage:
nein
Schutzart (IP):
IP20