OMRON - OMRRT60019024 COBOT TM5SX HW5.0 SENZA TELECAM. FIELDBU - RT60019024

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Gelenke - 6
Anzahl der Freiheitsgrade - 6
Tragfähigkeit - 5 kg
Reichweite - 900 mm
Wiederholgenauigkeit (+/-) nach ISO 9283 - 0.03 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
38.254 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4550431067890
Artikelnummer
OMRRT60019024
Herstellernummer
RT60019024
Hersteller
OMR
Anzahl der Gelenke:
6
Anzahl der Freiheitsgrade:
6
Tragfähigkeit:
5 kg
Reichweite:
900 mm
Wiederholgenauigkeit (+/-) nach ISO 9283:
0.03 mm
Hub:
-8888 mm
Geeignet für Wandmontage:
ja
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Podest-/Bodenmontage:
ja
Schutzart (IP):
IP54


