Startseite

OMRON - OMRRT60019001 COBOT TM5-900 HW3.2 SENZA TELECAMERA - RT60019001

KopierenKopieren
OMRON - OMRRT60019001 COBOT TM5-900 HW3.2 SENZA TELECAMERA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Gelenke - 6

  • Anzahl der Freiheitsgrade - 6

  • Tragfähigkeit - 4 kg

  • Reichweite - 900 mm

  • Wiederholgenauigkeit (+/-) nach ISO 9283 - 0.05 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

4549734596626

Artikelnummer

OMRRT60019001

Herstellernummer

RT60019001

Hersteller

OMR

Anzahl der Gelenke:

6

Anzahl der Freiheitsgrade:

6

Tragfähigkeit:

4 kg

Reichweite:

900 mm

Wiederholgenauigkeit (+/-) nach ISO 9283:

0.05 mm

Hub:

-8888 mm

Geeignet für Wandmontage:

ja

Geeignet für Deckenmontage:

ja

Geeignet für Podest-/Bodenmontage:

ja

Schutzart (IP):

IP54

Cobot TM5X-900, HW3.2, payload 4kg, sbraccio 900mm, alim. 220VAC, senza telecamera