OMRON - OMRRT60017001 COBOT TM5-700 HW3.2 SENZA TELECAMERA - RT60017001

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Gelenke - 6
Anzahl der Freiheitsgrade - 6
Tragfähigkeit - 6 kg
Reichweite - 700 mm
Wiederholgenauigkeit (+/-) nach ISO 9283 - 0.05 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
EAN
4549734596541
Artikelnummer
OMRRT60017001
Herstellernummer
RT60017001
Hersteller
OMR
Anzahl der Gelenke:
6
Anzahl der Freiheitsgrade:
6
Tragfähigkeit:
6 kg
Reichweite:
700 mm
Wiederholgenauigkeit (+/-) nach ISO 9283:
0.05 mm
Hub:
-8888 mm
Geeignet für Wandmontage:
ja
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Podest-/Bodenmontage:
ja
Schutzart (IP):
IP54


