Startseite

OMRON - OMRRT100W5M3010 WIFI SITEMANAGER SERIE RT1, 10 AGENTI DI

KopierenKopieren
OMRON - OMRRT100W5M3010 WIFI SITEMANAGER SERIE RT1, 10 AGENTI DI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Hutschiene

  • Anzahl der WAN-Ports - 1

  • Anzahl der 10/100 Mbps LAN-Ports - 3

  • Anzahl der 10/100/1000 Mbps LAN-Ports - 0

  • Ethernet - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4549734736299

Artikelnummer

OMRRT100W5M3010

Herstellernummer

RT100W5M3010

Hersteller

OMR

Montageart:

Hutschiene

Anzahl der WAN-Ports:

1

Anzahl der 10/100 Mbps LAN-Ports:

3

Anzahl der 10/100/1000 Mbps LAN-Ports:

0

Ethernet:

ja

UMTS:

nein

Frequenzband:

2,4 GHz und 5 GHz

ISDN:

nein

Analog:

nein

USB:

ja

Leerchassis:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Funkprotokoll:

IEEE 802.11 a/c

Anzahl der Voice-Ports:

0

Anzahl der Modulslots:

0

WiFi SiteManager serie RT1, 10 agenti dispositivo, 3 porte Ethernet, 1 slot Micro SD, 1 porta USB