OMRON - OMRRT100EMM3010 LAN SITEMANAGER SERIE RT1, 10 AGENTI DIS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Hutschiene
Anzahl der WAN-Ports - 1
Anzahl der 10/100 Mbps LAN-Ports - 3
Anzahl der 10/100/1000 Mbps LAN-Ports - 0
Ethernet - ja
Packung
1 ST
EAN
4549734736268
Artikelnummer
OMRRT100EMM3010
Herstellernummer
RT100EMM3010
Hersteller
OMR
Montageart:
Hutschiene
Anzahl der WAN-Ports:
1
Anzahl der 10/100 Mbps LAN-Ports:
3
Anzahl der 10/100/1000 Mbps LAN-Ports:
0
Ethernet:
ja
UMTS:
nein
Frequenzband:
sonstige
ISDN:
nein
Analog:
nein
USB:
ja
Leerchassis:
nein
Schutzart (IP):
IP20
Funkprotokoll:
sonstige
Anzahl der Voice-Ports:
0
Anzahl der Modulslots:
0