OMRON - OMRRT1004GM3010G SITEMANAGER 4G GLOBALE SERIE RT1, 10 AGE - RT1004GM3010G

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ethernet - ja
ISDN - nein
Mobilfunkstandard 3G (UMTS) - ja
Analog - nein
USB - ja
Packung
1 ST
EAN
4549734736275
Artikelnummer
OMRRT1004GM3010G
Herstellernummer
RT1004GM3010G
Hersteller
OMR
Ethernet:
ja
ISDN:
nein
Mobilfunkstandard 3G (UMTS):
ja
Analog:
nein
USB:
ja
Frequenzband:
sonstige
Leerchassis:
nein
Montageart:
Hutschiene
Funkprotokoll:
sonstige
Anzahl der 10/100 Mbps LAN-Ports:
3
Anzahl der 10/100/1000 Mbps LAN-Ports:
0
Anzahl der WAN-Ports:
1
Anzahl der Voice-Ports:
0
Anzahl der Modulslots:
0
Schutzart (IP):
IP20


