Startseite

OMRON - OMRRS42055104 ROBOT I4-550L ETH. IP20 H=350MM A PARETE - RS42055104

KopierenKopieren
OMRON - OMRRS42055104 ROBOT I4-550L ETH. IP20 H=350MM A PARETE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Gelenke - 4

  • Anzahl der Freiheitsgrade - 4

  • Tragfähigkeit - 5 kg

  • Reichweite - 550 mm

  • Wiederholgenauigkeit (+/-) nach ISO 9283 - 0.01 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

4549734693080

Artikelnummer

OMRRS42055104

Herstellernummer

RS42055104

Hersteller

OMR

Anzahl der Gelenke:

4

Anzahl der Freiheitsgrade:

4

Tragfähigkeit:

5 kg

Reichweite:

550 mm

Wiederholgenauigkeit (+/-) nach ISO 9283:

0.01 mm

Hub:

350 mm

Geeignet für Wandmontage:

ja

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Geeignet für Podest-/Bodenmontage:

ja

Schutzart (IP):

IP20

Robot SCARA i4-550L, Ethernet stand-alone, payload 5kg, sbraccio 550mm, corsa Z 350mm, IP20, montaggio a parete